Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXAC-BA0086 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXAC-BA0086 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAC-BA0086 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79314034
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXAC-BA0086
EAN/GTIN:
     5704174068990
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
203 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
484 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
162 mm
Gewicht
400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
Predator 15 G9, 17 G9, GX, GX-7
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5800 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Batteriekapazität
86 Wh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.