Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer Durella Schreibtischunterlage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer Durella Schreibtischunterlage Schwarz
Laufer Durella Schreibtischunterlage Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79274957
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     44656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Die Läufer Durella Schreibunterlage mit einer blendfreien Vollsichtfolie über das ganze Format und einem auswechselbaren 3-Jahreskalender. Wichtige Informationen wie Notizen oder Telefonverzeichnisse liegen geschützt und jederzeit einsehbar auf dem Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
650 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
44653
ab € 9,24*
Ähnlich
Soennecken
3655
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.