| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-79204410 Herst.-Nr.: SFP3133FU2MK EAN/GTIN: 4063232618067 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | ![](/p.gif) | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Lichtleitertyp | OM4 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | LC | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | ST | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Rot | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | ![](/p.gif) | Schleifart Stecker | UPC/PC | ![](/p.gif) | Vollduplex | Ja | ![](/p.gif) | Lochdurchmesser | 50 µm | ![](/p.gif) | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | ![](/p.gif) | Kabel mode struktur | Multi-Modus | ![](/p.gif) | Unterstütze Wellenlängen | 850 nm | ![](/p.gif) | Stecker-Material | Keramik |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |