Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 47271606 Steckdose Typ F Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 47271606 Steckdose Typ F Anthrazit
Berker 47271606 Steckdose Typ F Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79200747
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     47271606
EAN/GTIN:
     4011334224228
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Thermoplast
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
47271404
ab € 8,25*
Ähnlich
Berker
47271909
ab € 4,25*
Ähnlich
Berker
47278989
ab € 4,25*
Ähnlich
Berker
47278982
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.