Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther-Werke 231304 Elektrischer Netzstecker Gelb 3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther-Werke 231304 Elektrischer Netzstecker Gelb 3P
Walther-Werke 231304 Elektrischer Netzstecker Gelb 3P
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79190303
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     231304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 32a
cee stecker
WALTHER Stecker 32A 3P 110V 4h IP44 aus PA6-Material mit Schraubanschluss und Trompetenverschraubung Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
110 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke (maximal)
32 A
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Anzahl der Pole
3P
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
VDE/ENEC certification 40021520 UL certification E329476 EAC certification BY112.02.01.020 06090 CSA certification 70096522
Weitere Suchbegriffe: walther cee-stecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.