Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia EXCERIA M.2 500 GB PCI Express 3.1a TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia EXCERIA M.2 500 GB PCI Express 3.1a TLC NVMe
Kioxia EXCERIA M.2 500 GB PCI Express 3.1a TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79094970
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     LRC10Z500GG8
EAN/GTIN:
     4582563851917
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
5.3 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
500 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.1a
Speichertyp
TLC
NVMe
Ja
Komponente für
Notebook
NVMe Version
1.3c
Lesegeschwindigkeit
1700 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1600 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
350000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
400000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
TBW-Bewertung
200
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.15 mm
Tiefe
80.15 mm
Höhe
2.23 mm
Gewicht
6.9 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.