Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros TWIST PINK WNS LOW 37 Weiblich Erwachsener Grau, Pink


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros TWIST PINK WNS LOW 37 Weiblich Erwachsener Grau, Pink
Albatros TWIST PINK WNS LOW 37 Weiblich Erwachsener Grau, Pink
Albatros TWIST PINK WNS LOW 37 Weiblich Erwachsener Grau, Pink
Albatros TWIST PINK WNS LOW 37 Weiblich Erwachsener Grau, Pink
Albatros TWIST PINK WNS LOW 37 Weiblich Erwachsener Grau, Pink
Albatros TWIST PINK WNS LOW 37 Weiblich Erwachsener Grau, Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78858571
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     645200-37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schon optisch kommt der TWIST PINK WNS LOW aus der ALBATROS® LADIES LINE in einem frischen und innovativen Look. Inspiriert durch aktuelle Laufschuhe, aber dezent mit einer sportlichen und stylischen Linienführung. Die sichere Wahl für Frauen, die auch bei ihren Sicherheitsschuhen keine Kompromisse eingehen wollen. Der Schaft des TWIST PINK WNS LOW ist aus strapazierfähigen Textilgewebe mit FITFRAME® Elementen. Mit der FITFRAME®-Technologie ist es möglich Verstärkungselemente nahtlos (seamless) direkt auf den Untermaterial aufzubringen. Dadurch wird auf Nähte verzichtet und eine hohe Flexibilität und Widerstandskraft gerade in den Knickbereichen erreicht. Die sehr flexible SportSafety-Sohlenkombination, bestehend aus einer EVA-Zwischensohle und einer neuentwickelten HRO-Gummilaufsohle, bietet der Trägerin bestmöglichen Komfort. Die Profilierung der Laufsohle garantiert Rutschfestigkeit und einen sehr guten Halt auf Leitern. Die eingearbeiteten Dämpfungselemente sorgen für ausreichend Schutz für die Gelenke und den Fuß als Ganzes gegen Schlageinwirkungen. Die Form des Leisten und der Fiberglaskappe sind geräumig gestaltet, passen sich jedoch optimal an die Form des weiblichen Fußes an.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Weiblich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Grau, Pink
Größe (EU)
37
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Saison
Sommer
Atmungsaktiv
Ja
Sonstige Funktionen
Kollektion
TWIST PINK WNS LOW
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 25,085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,08*
€ 75,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,77*
€ 73,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,78*
€ 66,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,04*
€ 63,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,66*
€ 61,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,13*
€ 57,27
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000037
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000037
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000037
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000037
ab € 6,86*
Zubehör
ISM
204510500000037
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.