| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-78852816 Herst.-Nr.: RF-4212228 EAN/GTIN: 4016139049625 |
| |
|
| | |
| Verwandelt ein HDMI-Kabel in ein DVI-D Kabel und verbindet HDMI-Geräte mit DVI-Geräte ohne Verluste und in Full HD.
Nutzen Sie was Sie schon haben Kabel sind oft schon vorhanden, aber mit der falschen Stecker-Kombination. Mit diesem Adapter können Sie die DVI--Schnittstelle von PC, Monitor oder Beamer in eine HDMI-Schnittstelle umwandeln. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel.
ROHS und REACH konform Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Plug | Ja | | Zertifizierung | REACH | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | DVI-D | | Anschluss 2 | HDMI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Dual-Link-DVI | Ja | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |