Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XC2JC10511 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XC2JC10511 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden
Schneider Electric XC2JC10511 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78834683
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XC2JC10511
EAN/GTIN:
     3389110327182
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
222 mm
Gewicht
605 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Paketgewicht
622 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lebensdauer (Zyklen)
30000000
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit
1.5 m/s
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
Class I IEC 60536Class I NF C 20-030
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.