Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MROS220 Funk-Presenter RF Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MROS220 Funk-Presenter RF Schwarz
MediaRange MROS220 Funk-Presenter RF Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78805331
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MROS220
EAN/GTIN:
     4260459619642
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
MediaRange Präsentationsfernbedinung mit 5 Tasten und rotem Laserpointer, schwarz

MediaRange Präsentationsfernbedienungen mit rotem Laserpointer und praktischen Navigationstasten, sind die ideale Unterstützung für professionelle Vorträge und Präsentationen in Büros, Schulen oder Hörsälen. Die kompakten und sytylischen Fernbedienungen lassen sich über den USB-Empfänger via Plug & Play mit Ihrem Computer verbinden und erlauben Ihnen einen Aktionsradius von bis zu 15m.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
45 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Präsentierfunktionen
Laserpointer
Knopfanzahl
5
Laserklasse
2
Wellenlängenbereich
650 - 650 nm
Laserwellenkraft
1.991 mW
Plug
Ja
Laser pointer Farbe
Rot
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Q-Connect
KF00488
€ 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.