Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck SR 10TX GB Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck SR 10TX GB Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Rutenbeck SR 10TX GB Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78775057
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     23510505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
business-switch vlan
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
289 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 45 °C
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Port-Spiegelung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Auto-Abtastung
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
10
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Weitere Suchbegriffe: industrie switch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,64*
€ 424,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,73*
€ 412,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,29*
€ 409,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,91*
€ 384,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.