Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1735930 Anschlussblock 8


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1735930 Anschlussblock 8
Phoenix Contact 1735930 Anschlussblock 8
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78683354
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1735930
EAN/GTIN:
     4046356179577
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 16 mm², Rastermaß: 10 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Zick-Zack-Pinning W, Pinlänge [P]: 4,1 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8
Stromstärke
76 A
Kabelstück (AWG)
20 - 4
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
81.8 mm
Tiefe
24.7 mm
Höhe
35.4 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Bemessungsfrequenz
150 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 25.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,40* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,90*
€ 15,351
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 12,40*
€ 14,756
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,83*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 818,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1204520
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.