Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2702904 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2702904 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100)
Phoenix Contact 2702904 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78682986
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702904
EAN/GTIN:
     4055626397214
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Managed Switch 2000, 16 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, Schutzart: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
445 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
DC input Spannung
24 V
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 690,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,61*
€ 821,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,84*
€ 819,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,26*
€ 807,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,02*
€ 793,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,09*
€ 762,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
€ 27,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
€ 29,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
€ 26,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
€ 19,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
€ 22,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1408970
€ 33,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
€ 24,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
€ 25,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
€ 1,0322*
Zubehör
Phoenix Contact
2700270
€ 122,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
€ 124,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2702889
€ 461,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2988146
€ 116,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
€ 3,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
€ 326,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.