Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G513 CARBON LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard with GX Red switches Tastatur USB Russisch Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G513 CARBON LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard with GX Red switches Tastatur USB Russisch Karbon
Logitech G G513 CARBON LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard with GX Red switches Tastatur USB Russisch Karbon
Logitech G G513 CARBON LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard with GX Red switches Tastatur USB Russisch Karbon
Logitech G G513 CARBON LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard with GX Red switches Tastatur USB Russisch Karbon
Logitech G G513 CARBON LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard with GX Red switches Tastatur USB Russisch Karbon
Logitech G G513 CARBON LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard with GX Red switches Tastatur USB Russisch Karbon
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78656323
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009339
EAN/GTIN:
     5099206086043
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Logitech Tastaturen
RGB Tastatur
MINIMALISTISCHES DESIGN MIT GROSSEM VORTEIL
Die G513 ist eine leistungsstarke Gaming-Tastatur mit den fortschrittlichen mechanischen GX-Tasten-Switches deiner Wahl. Die abnehmbare Handballenauflage aus Memory Foam und die Konstruktion aus hochwertiger Aluminiumlegierung vervollständigen das erstklassige Design der G513.

LIGHTSYNC RGB
Die Tasten der G513 können einzeln mit ca. 16,8 Millionen Farben angepasst werden. Erstelle deine eigenen Animationen oder wähle aus einer Reihe von voreingestellten Effekten. Dank der LIGHTSYNC Technologie passen sich die Lichteffekte an Games, Audio oder deinen Bildschirm an und sorgen so für ein noch nie dagewesenes RGB-Erlebnis.

MECHANISCHE SWITCHES ZUR AUSWAHL
Fortschrittliche mechanische GX-Switches: für Leistung, Reaktionsfähigkeit und Strapazierfähigkeit entwickelt und 100 % getestet. Du hast die Wahl zwischen drei unterschiedlichen mechanischen Switches: GX Blue (Clicky), GX Brown (Tactile), GX Red (Linear).

PREMIUM-BEDIENKOMFORT
Der Memory Foam erlangt seine Form nach jeder Druckeinwirkung schnell und vollständig wieder, wodurch sich jede Nutzung so angenehm anfühlt wie beim ersten Mal. Weiches, stabiles und strapazierfähiges Kunstleder umhüllt den Komfort-Schaumstoff mit wasserfestem und schweißresistentem Material, das sich leicht reinigen lässt. Sechs an der Unterseite angebrachte Füße aus Gummi halten alles sicher an Ort und Stelle. Diese Handballenauflage ist jederzeit für die nächste Gaming-Session bereit.

LEGIERUNG AUS FLUGZEUGALUMINIUM
Minimalistisches Design und elegante Optik: Die G513 besteht aus einer unglaublich stabilen und strapazierfähigen 5052-Aluminium-Magnesium-Legierung. Durch ihre Härte ermöglicht die 5052-Legierung außerdem ein robustes, rutschfestes Gehäuse mit einer umfassenden Palette an Funktionen für ein unschlagbares Gaming-Erlebnis.

USB-DURCHSCHLEIFE
Komfort und Geschwindigkeit in direkter Reichweite. Das zusätzliche spezielle USB-Kabel verbindet den USB-Durchschleif-Anschluss mit einem eigenen Eingang für ungehinderte Durchlauf- und Datengeschwindigkeit. Schließe ein Gerät zum Laden oder eine Maus zum Angreifen der Gegner an, ohne auch nur einen Augenblick zu verpassen.

VOLLUMFÄNGLICHE FUNKTIONSTASTEN
Die Bedienelemente für Multimedia und Beleuchtungssteuerung sind immer zur Hand. Die FN-Taste lässt sich zum Anpassen der Lautstärke, zum Abspielen und Anhalten, Stummschalten, Wechseln in oder aus dem Spielmodus, Ändern der Beleuchtungseffekte etc verwenden. Mit der FN-Umschaltfunktion in Logitech G HUB lassen sich die Funktionstasten konfigurieren, um diese alternativen Befehle standardmäßig auszuführen.

SPEZIELLE GAMING-FUNKTIONEN
Verliere nie ein Spiel, nur weil du versehentlich die Windows -Taste gedrückt hast. Schalte den Spielmodus um mit FN+F8. Deaktiviere zusätzliche Tasten über Logitech G HUB. Die pro Taste anpassbaren RGB-Beleuchtungsprofile können in den integrierten Speicher geladen werden und sind dadurch mit jedem System nutzbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
445 x 132 x 35.5 mm
Tastaturgewicht
1100 g
Abmessungen der Handgelenkstütze (BxTxH)
445 x 89 x 21
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
259 mm
Höhe des Versandkartons
203 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Karbon
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Multi
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastatursprache
Russisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech GX Red
Lebensdauer der Tastaturtasten
70 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
4 mm
Antriebskraft
50 g
Betätigungspunkt
1.9 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungstiefe
461 mm
Verpackungshöhe
187 mm
Paketgewicht
1991.2 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,63*
€ 211,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,35*
€ 205,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.