Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1318454 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce 1318454 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Renkforce 1318454 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Renkforce 1318454 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Renkforce 1318454 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Renkforce 1318454 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78656221
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1318454
EAN/GTIN:
     4016138969573
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Schalten Sie Ihre USB-Festplatte oder Stick nur dann ein, wenn Sie sie wirklich brauchen. Damit vermeiden Sie vor allem Boot-Probleme und sparen Strom. Jeder Port ist einzeln schaltbar, für ein effektives Powermanagment. Zudem ist er unter dem Tisch oder an der Wand montierbar. Somit herrscht Ordnung am Arbeitsplatz.

Perfekte Abschirmung - dank Metallgehäuse
Der 4 Port USB-Hub ist dank seines Metallgehäuses sehr gut abgeschirmt und dadurch die optimale Lösung für den Einsatz im Büro.

SuperSpeed USB 3.0
Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie USB-Festplatten, Digital-Kameras oder Camcorder via USB 3.0 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. Im Vergleich zu USB 2.0 nutzen Sie ab sofort die zehnfache Geschwindigkeit. Natürlich ist der Hub auch abwärtskompatibel zu älteren USB Generationen.

Starkes Netzteil im Lieferumfang
Durch die starke Stromversorgung (5V / 3A) des beiliegenden Netzteils können Sie sicher gehen, dass auch alle angeschlossenen Geräte optimal mit Strom versorgt werden - auch bei stromhungrigen USB Geräten..
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
31 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4262127
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.