Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1068067 Steckdose Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1068067 Steckdose Gelb
Phoenix Contact 1068067 Steckdose Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78655316
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1068067
EAN/GTIN:
     4055626739656
Suchbegriffe:
Industrierelais
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Design
Produktfarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
75 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,85*
€ 48,6115
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,02*
€ 47,6238
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,73*
€ 44,8987
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,48*
€ 43,4112
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,46*
€ 42,1974
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,56*
€ 36,3664
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804522
ab € 10,49*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 21,55*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.