Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 804149 Steckdose Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Phoenix Contact 804149 Steckdose Grün
Phoenix Contact 804149 Steckdose Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78654352
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     804149
EAN/GTIN:
     4055626227306
Suchbegriffe:
Industrierelais
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Steckdose, Steckgesicht Typ N, Push-in-Federanschluss, für Brasilien / Südafrika und weitere Länder, Leuchtanzeige, grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, NBR 14136
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
57.5 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
9.99 g
Merkmale
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
0.41666666666667 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,15*
€ 100,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,34*
€ 99,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 22,111*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,3012*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,3634*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.