Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 804124 Steckdose Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Phoenix Contact 804124 Steckdose Grün
Phoenix Contact 804124 Steckdose Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78653889
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     804124
EAN/GTIN:
     4055626226576
Suchbegriffe:
Industrierelais
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
57.5 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
9.99 g
Merkmale
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,95*
€ 118,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,99*
€ 35,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,73*
€ 34,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,76*
€ 33,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,83*
€ 31,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,24*
€ 26,47
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 22,151*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,3012*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,3634*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.