Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2400456 Touch-Control-Panel 30,7 cm (12.1") 800 x 600 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2400456 Touch-Control-Panel 30,7 cm (12.1") 800 x 600 Pixel
Phoenix Contact 2400456 Touch-Control-Panel 30,7 cm (12.1") 800 x 600 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78652196
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2400456
EAN/GTIN:
     4055626055947
Suchbegriffe:
Touch-Panel
Touch Display
Touchdisplay
touch panel
Touch-Panel mit 30,7 cm / 12,1"-TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 Farben, Arm Cortex-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Visu+ / AX OPC Server. (Bussystem: ohne)
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
12.1 "
Display-Auflösung
800 x 600 Pixel
Helligkeit
360 cd/m²
Touchscreen Technologie
Widerständig
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge USB 2.0-Anschlüsse
2
Leistungen
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Speicherkapazität
1024 MB
RAM-Kapazität
512 MB
Gehäusematerial
Metall
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.231,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.416,44*
€ 2.875,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.395,87*
€ 2.851,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.321,58*
€ 2.762,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.275,21*
€ 2.707,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.231,30*
€ 2.655,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2701383
ab € 22,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2701384
ab € 14,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2701387
ab € 29,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
ab € 106,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2402809
ab € 59,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.