Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1713711 Anschlussblock 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1713711 Anschlussblock 2
Phoenix Contact 1713711 Anschlussblock 2
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78602400
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1713711
EAN/GTIN:
     4055626326009
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
durchführungsklemme phoenix contact
Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 150 A, Querschnitt: 16 mm² - 50 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: -90 °, Breite: 18,8 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Stromstärke
150 A
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.8 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,973
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206463
ab € 9,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1212039
ab € 128,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1212041
ab € 128,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1205082
ab € 12,34*
Zubehör
Phoenix Contact
0811972
ab € 0,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0824945
ab € 1,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0811202
ab € 0,3578*
Zubehör
Phoenix Contact
0825019
ab € 1,41168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.