Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon CRE-SM2 Smart-Card-Lesegerät Indoor USB USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon CRE-SM2 Smart-Card-Lesegerät Indoor USB USB 2.0 Schwarz
Axagon CRE-SM2 Smart-Card-Lesegerät Indoor USB USB 2.0 Schwarz
Axagon CRE-SM2 Smart-Card-Lesegerät Indoor USB USB 2.0 Schwarz
Axagon CRE-SM2 Smart-Card-Lesegerät Indoor USB USB 2.0 Schwarz
Axagon CRE-SM2 Smart-Card-Lesegerät Indoor USB USB 2.0 Schwarz
Axagon CRE-SM2 Smart-Card-Lesegerät Indoor USB USB 2.0 Schwarz
Axagon CRE-SM2 Smart-Card-Lesegerät Indoor USB USB 2.0 Schwarz
Axagon CRE-SM2 Smart-Card-Lesegerät Indoor USB USB 2.0 Schwarz
Axagon CRE-SM2 Smart-Card-Lesegerät Indoor USB USB 2.0 Schwarz
Axagon CRE-SM2 Smart-Card-Lesegerät Indoor USB USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78586749
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     CRE-SM2
EAN/GTIN:
     8595247904300
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
chipkartenleser
Der Desktop-Stand-Kartenleser Smart card / ID card AXAGON CRE-SM2 mit USB 2.0-Schnittstelle verfügt über SD-, microSD- und SIM-Kartensteckplätze. Das Kartenlesegerät unterstützt alle gängigen Smart-Karten, Chipkartenformate und andere Kontaktkarten einschließlich Zahlungskarten. Das Lesegerät ist vollständig kompatibel mit der Anwendung eID. Dank des SIM-Kartensteckplatzes mit SIM-Verwaltungssoftware, des SD-Steckplatzes und des microSD-Steckplatzes kann das Lesegerät für die Datensicherung und der Datenübertragung verwendet werden. Die Kompatibilität mit allen gängigen Betriebssystemen wie Windows, Linux und Mac OS ermöglicht eine breite Palette von Anwendung. Durchgedachtes Design, qualitativ hochwertige Durchführung, rutschfeste Pads und genügend lange Kabel sorgen für eine einfache und problemlose Verwendung. Eingang: • USB 2.0 CCID-Protokoll. • Abwärtskompatibel mit USB 1.1. • Anschluss über USB 2.0 Typ A-Stecker. Kartenleser: • vier Slot-Lesegerät mit Unterstützung von folgenden Formaten: • Der Smart Card-Steckplatz unterstützt ATM / CAC / ID / IC / SIS-Karten, • Der microSD-Steckplatz unterstützt microSD / microSDHC / microSDXC / TransFlash-Karten, • Der SD-Steckplatz unterstützt SecureDigital, SDHC, SDXC, MultiMedia Card, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC mobile, RS-MMC cards, miniSD, miniSDHC, MMC Micro cards mit Adapter, • Der SIM-Steckplatz unterstützt SIM-Karten in Standardgröße (microSIM und nanoSIM mit Adapter). Unterstützung von Smart Cards-Spezifikationen: • Unterstützung den ISO 7816 Smart-Karten der Klassen A, B und C (5V, 3V und 1.8V) Normen. • Unterstützung den ISO 7816, EMV 4.1 (EMV 2000 Stufe 1) Normen. • Unterstützt die Protokolle T=0 und T=1, I2C, SLE 4432/42 (S=10), SLE 4418/28 (S=9). • Unterstützt die PC/SC 2.0 PC-Smart-Karten. • Unterstützt Microsoft Smart Card for Windows. • Unterstützt die I2C-Karten SLE4418, SLE4428, SLE4432, SLE4442, SLE4436, SLE5536, SLE6636, AT88SC1608, AT45D041. • Microsoft WHQL USB Smart Card Reader kompatibel. • Entspricht der Norm FIPS 201. • 420 Kbps Smart Card-Schnittstellengeschwindigkeit (abhängig von der Karte). Unterstützung von Speicherkarten-Spezifikationen: • Entspricht dem SD 1.0/1.1 (SD - Secure Digital, bis zu 2GB) Standard. • Entspricht dem SD 2.0 (SDHC - Secure Digital High Capacity, bis zu 32GB) Standard. • Entspricht dem SD 3.0 (SDXC - Secure Digital eXtended Capacity, bis zu 2TB) Standard. • Entspricht dem MMC und eMMC 3.x/4.0/4.1/4.2 Standard. Weitere Eigenschaften: • Microsoft USB-CCID-Treiber kompatibel. • Plug-and-Play-Unterstützung. • Gleichzeitige Nutzung von SIM- und microSD-Steckplätzen. • Erkennung des Einsteckens von Smart Cards. • SIMedit SW für die Bearbeitung und Sicherung von Kontakten - Download von der Registerkarte "Produktunterstützung" auf www.axagon.eu. • Stromversorgung des Lesegeräts über USB-Bus (Bus-Power). • Grüne LED zeigt die Verbindung zum USB-Port des Computers an (leuchtet dauerhaft). • Rote LED zeigt das Einsetzen der Karte (leuchtet dauerhaft) und den Datenübertragung (blinkt) an. • Maßen 77 x 54 x 52 mm, Kabellänge 130 cm. • Gewicht 91 g. Unterstützte OS: • MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 und neuer, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 und neuer (Unterstützung von allen 32- und 64-Bit-Versionen von OS Windows), Mac OS X 10.x und höher, Linux mit 2.4.x-Kernel und höher. Die Verpackung enthält: • USB-Kartenlesegerät mit 1.3 m festem Kabel, • gedrückte mehrsprachige Bedienungsanleitung, • in einer Kartonschachtel verpackt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Merkmale
SIM-Karten-Unterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, MMC Mobile, MMC+, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC, RS-MMC, SD, SDHC, SDXC, SmartMedia
Plug
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Zertifizierung
CE
Design
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Prüfen, Link, Fertig
Kabellänge
1.3 m
Ursprungsland
China
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista Home Premium x64,Windows XP,Windows XP Home x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Höhe
77 mm
Tiefe
52 mm
Gewicht
91 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Unterstützte Protokolle
T=0, T=1, I2C, SLE 4432/42 (S=10), SLE 4418/28 (S=9)
Energie
Energiequelle
USB
USB
Ja
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.