Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther-Werke 331410 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther-Werke 331410 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4P
Walther-Werke 331410 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4P
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78497306
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     331410
EAN/GTIN:
     4015609017027
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
walther cee-kupplung 32a
KUPPLUNG 32A 4P 10H MIT TROMPETENVERSCHRAUBUNG

WALTHER Kupplung 32A 4P 50-500V 100-300Hz 10h IP44 aus PA6-Material mit Schraubanschluss und Trompetenverschraubung Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Höhe
91 mm
Länge (mm)
171 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
195 mm
Höhe des Versandkartons
140 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
4P
Anzahl Fassungen
1
Spannung
50 - 500 V
AC Eingangsfrequenz
100 - 300 Hz
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
VDE/ENEC, UL, EAC, CSA
Referenz
10 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.