Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics ADC-HM/GF HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) + 3.5mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics ADC-HM/GF HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) + 3.5mm Weiß
Kramer Electronics ADC-HM/GF HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) + 3.5mm Weiß
Kramer Electronics ADC-HM/GF HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) + 3.5mm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78462113
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     99-9698001
EAN/GTIN:
     7291063090739
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
adapterkabel hdmi vga
adapterkabel hdmi
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
VGA (D-Sub) + 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Audio-Anschluss
Ja
Audioanschlusstypen
3,5 mm (1/8")
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Weiß
Plug
Ja
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
40 - 85 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.