Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00042285 Mauspad Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00042285 Mauspad Mehrfarbig
Hama 00042285 Mauspad Mehrfarbig
Hama 00042285 Mauspad Mehrfarbig
Hama 00042285 Mauspad Mehrfarbig
Hama 00042285 Mauspad Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-7844572
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00042285
EAN/GTIN:
     4054554764532
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
  • transparente Oberfläche
  • seitliche Öffnung zum Einlegen von Fotos, Kalender oder Notizblättern
  • Öffnung verschließbar
  • schwarzer Rand
  • rutschfeste Unterseite
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
195 mm
Dicke
2.5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.