Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1002868 Außenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1002868 Außenbeleuchtung
SLV 1002868 Außenbeleuchtung
SLV 1002868 Außenbeleuchtung
SLV 1002868 Außenbeleuchtung
SLV 1002868 Außenbeleuchtung
SLV 1002868 Außenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327431
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Eine Wandeinbauleuchte wie die DOWNUNDER OUT ist vor Strahlwasser aus allen Richtungen und auch vor Staubablagerungen geschützt. Die Schutzklasse IP 55 garantiert somit einen problemlosen Einsatz im Outdoor-Bereich. Wir bei SLV arbeiten hart an uns und unseren Leuchten, damit Sie zufrieden sind. Diese Einstellung und der Anspruch an Qualität und Design macht uns seit fast 40 Jahren erfolgreich. Deshalb bieten wir für unsere Produkte 5 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100-277 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
410 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
4.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
140 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,54*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,59*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,83*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,78*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 2,98*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.