Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Pema


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Pema
SLV Pema
SLV Pema
SLV Pema
SLV Pema
SLV Pema
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327405
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED Wandleuchte PEMA bestehend aus lackiertem Aluminium und Glas welches die verbauten LEDs abdeckt. Durch Schutzart IP54 für den AuГџenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A - A++
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
720 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
7.7 W
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
110 °
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
450 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1001969
ab € 74,90*
Ähnlich
SLV
1000340
ab € 87,38*
Ähnlich
SLV
1002069
ab € 54,40*
Ähnlich
SLV
230034
ab € 43,76*
Ähnlich
SLV
230030
ab € 43,59*
Ähnlich
SLV
232461
ab € 34,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.