Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Angolux Sensor Wl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Angolux Sensor Wl
SLV Angolux Sensor Wl
SLV Angolux Sensor Wl
SLV Angolux Sensor Wl
SLV Angolux Sensor Wl
SLV Angolux Sensor Wl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78327390
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001969
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die mit einer leistungsstarken, warmweiГџen LED bestückten Wandleuchte LED SENSOR ist in mehreren Farbversionen verfügbar. Der elektrische Anschluss der aus Aluminium gefertigten Leuchte erfolgt durch den verbauten Treiber an 230V Netzspannung. Durch die Schutzart IP44 ist die Leuchte für den AuГџenbereich geeignet. Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen verbauten Bewegungssensor ausgestattet. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
640 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
9.8 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
100 °
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
560 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 95,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
231355
€ 82,99*
Ähnlich
SLV
232905
€ 69,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.