Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1000332 Außenbeleuchtung GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1000332 Außenbeleuchtung GU10
SLV 1000332 Außenbeleuchtung GU10
SLV 1000332 Außenbeleuchtung GU10
SLV 1000332 Außenbeleuchtung GU10
SLV 1000332 Außenbeleuchtung GU10
SLV 1000332 Außenbeleuchtung GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327203
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Die puristische Deckenleuchte der ROX Serie besteht aus gebürsteten Aluminium und Glas welches das Leuchtmittel abdeckt. Durch die Schutzart IP44 ist sie für den AuГџenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung. Die ROX Serie beinhaltet des Weiteren Wand-, sowie Standleuchten mit unterschiedlichen Fassungen und ist somit universell einsetzbar. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A++
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
125 mm
Gewicht
850 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
50 W
Lichtfarbe
Aluminium
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005280
ab € 20,56*
Zubehör
SLV
1005279
ab € 20,45*
Zubehör
SLV
1005274
ab € 12,69*
Zubehör
SLV
1005278
ab € 22,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.