Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Montageplatte
SLV Montageplatte
SLV Montageplatte
SLV Montageplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78327181
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     234441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Montageplatte indoor für die Standleuchte LIGHT PIPE LED inkl. Netzanschlussleitung, Schukostecker und FuГџschalter.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
26 mm
Gewicht
2910 g
Design
Gehäusematerial
Stahl
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.