| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-78326752 Herst.-Nr.: 232045 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Wandleuchte PHOTONIA besteht aus Aluminium und klarem Glas, welches das Leuchtmittel komplett umschlieГџt. Dank der Position der verbauten Fassungen, erzeugt die montierte Leuchte einen homogenen Lichtkegel. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den AuГџenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A+ Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 220-240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz | | AC Eingangsspannung | 220-240 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 146 mm | | Höhe | 250 mm | | Gewicht | 1400 g | Design | Gehäusematerial | Aluminium | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP55 | | Schutzart | I | Sonstige Funktionen | Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt) | A, A+, A++, B, C, D, E | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | | Gesamtleistung | 60 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |