Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 197660 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffe 17kV CHMPPR 3 17kV240-400
Verbindungsmuffe 17kV CHMPPR 3 17kV240-400
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78325686
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     197660
EAN/GTIN:
     4010311051970
Suchbegriffe:
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
510 mm
Verpackungstiefe
1150 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
7114 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.833,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.996,21*
€ 2.375,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.973,39*
€ 2.348,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.900,24*
€ 2.261,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.860,42*
€ 2.213,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.833,00*
€ 2.181,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.