Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 194304 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellpack 194304 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78325550
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     194304
EAN/GTIN:
     4010311047461
Suchbegriffe:
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Für Kabel mit Um = 7.2 kV sind Muffen der Reihe Um =12 kV zu verwenden. Zu prüfen ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
870 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
5948 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,10*
€ 761,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,42*
€ 751,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,10*
€ 720,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,61*
€ 699,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,56*
€ 664,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.