Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 194294 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELL CHM3 12kV 35-95 Verbindungsmuffe
CELL CHM3 12kV 35-95 Verbindungsmuffe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78325511
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     194294
EAN/GTIN:
     4010311047362
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Für Kabel mit Um = 7.2 kV sind Muffen der Reihe Um =12 kV zu verwenden. Zu prüfen ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
870 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
3794 g
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 95 mm²
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,83*
€ 474,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,46*
€ 471,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,22*
€ 452,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,34*
€ 440,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,49*
€ 408,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.