Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 194094 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELL Verbindungsmuffe CHM 36kV 500-800 36kV, 1-Leiter-N(A)2XS2Y CHM 36kV 500-
CELL Verbindungsmuffe CHM 36kV 500-800 36kV, 1-Leiter-N(A)2XS2Y CHM 36kV 500-
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78325210
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     194094
EAN/GTIN:
     4010311047324
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Für Kabel mit Um = 7.2 kV sind Muffen der Reihe Um =12 kV zu verwenden. Zu prüfen ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
870 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
4142 g
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 800mm2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,61*
€ 554,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,12*
€ 551,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,53*
€ 525,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,76*
€ 511,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,87*
€ 479,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.