Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 194089 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellpack CHM 24kV 630- CHM/24KV/630-1000 1000 Verbindungsmuffe 1L N(A)2XS2Y
Cellpack CHM 24kV 630- CHM/24KV/630-1000 1000 Verbindungsmuffe 1L N(A)2XS2Y
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78325180
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     194089
EAN/GTIN:
     4010311047270
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Für Kabel mit Um = 7.2 kV sind Muffen der Reihe Um =12 kV zu verwenden. Zu prüfen ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
870 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
3790 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,73*
€ 531,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,63*
€ 529,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,09*
€ 504,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,70*
€ 491,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,13*
€ 458,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.