Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 193339 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellpack CHM 24kV 10-35 CHM/24KV/10-35 Verbindungsmuffe 1L N(A)2XS2Y 193339
Cellpack CHM 24kV 10-35 CHM/24KV/10-35 Verbindungsmuffe 1L N(A)2XS2Y 193339
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78325147
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     193339
EAN/GTIN:
     4010311046495
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Für Kabel mit Um = 7.2 kV sind Muffen der Reihe Um =12 kV zu verwenden. Zu prüfen ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
720 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
1416 g
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 35mm²
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,80*
€ 215,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,69*
€ 207,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,56*
€ 200,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.