Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 194078 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellpack 194078 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78325107
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     194078
EAN/GTIN:
     4010311047171
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Für Kabel mit Um = 7.2 kV sind Muffen der Reihe Um =12 kV zu verwenden. Zu prüfen ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
870 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
3418 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,89*
€ 461,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,37*
€ 459,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,73*
€ 438,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,46*
€ 426,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,86*
€ 396,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.