Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 194077 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellpack CHM 12kV 500- CHM/12KV/500-800 800 Verbindungsmuffe 1L N(A)2XS2Y 194077
Cellpack CHM 12kV 500- CHM/12KV/500-800 800 Verbindungsmuffe 1L N(A)2XS2Y 194077
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78325103
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     194077
EAN/GTIN:
     4010311047164
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Für Kabel mit Um = 7.2 kV sind Muffen der Reihe Um =12 kV zu verwenden. Zu prüfen ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
870 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
3285 g
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 800mm2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,49*
€ 403,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,46*
€ 400,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,75*
€ 385,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,53*
€ 374,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,81*
€ 347,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.