Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 124320 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffe Gießh 3x150-240qmm hfr Mit konzentrischer Abschirmung
Verbindungsmuffe Gießh 3x150-240qmm hfr Mit konzentrischer Abschirmung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78324917
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     124320
EAN/GTIN:
     4010311002828
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Kabelmuffe
cellpack kabelmuffe
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
715 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
11100 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe, kabelmuffe 240mm2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,73*
€ 430,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,26*
€ 429,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,20*
€ 414,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,99*
€ 398,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,34*
€ 359,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.