Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 124318 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffe Gießh 3x25-70qmm hfr Mit konzentrischer Abschirmung
Verbindungsmuffe Gießh 3x25-70qmm hfr Mit konzentrischer Abschirmung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78324904
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     124318
EAN/GTIN:
     4010311002804
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Kabelmuffe
cellpack kabelmuffe
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
3458 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
384 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe, kabelmuffe 70mm2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,69*
€ 213,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,90*
€ 211,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,34*
€ 200,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.