Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gens ace BSR30C13002S RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gens ace BSR30C13002S RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace BSR30C13002S RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace BSR30C13002S RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace BSR30C13002S RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78194891
Hersteller:
     Genspow
Herst.-Nr.:
     BSR30C13002S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Jede Marke
Vorgesehene Verwendung
Helikopter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gleichgewichtsverbinder
JST-XHR
Batterievebinder
XT60
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Höhe
69.5 mm
Gewicht
79 g
Dicke
14.5 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1300 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.