Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DU7098Z Beamer Großraumprojektor 7000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivitek DU7098Z Beamer Großraumprojektor 7000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
Vivitek DU7098Z Beamer Großraumprojektor 7000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
Vivitek DU7098Z Beamer Großraumprojektor 7000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
Vivitek DU7098Z Beamer Großraumprojektor 7000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
Vivitek DU7098Z Beamer Großraumprojektor 7000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
Vivitek DU7098Z Beamer Großraumprojektor 7000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
Vivitek DU7098Z Beamer Großraumprojektor 7000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
Vivitek DU7098Z Beamer Großraumprojektor 7000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77970722
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DU7098Z-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Großraumprojektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Zimmerdecke, Flur
Merkmale
Geräuschpegel
33 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
30 dB
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
630 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
520 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Objektiv
Horizontale Linsenschwankung Range
-5 - 5 %
Vertical Linsenschwankung Range
-15 - 55 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Projektor
Projektorhelligkeit
7000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
20000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Trapezkorrektur, horizontal
-25 - 25 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Audio (L,R) Out
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25000 g
Breite
470 mm
Tiefe
517 mm
Höhe
202 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.762,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.897,71*
€ 5.828,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.868,19*
€ 5.793,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.794,43*
€ 5.705,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.762,62*
€ 5.667,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.