Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145577 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77932784
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145577
EAN/GTIN:
     4010311005515
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Kabelmuffe
Reparaturmanschette
Schrumpfmuffe
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
750 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
1361 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
725 mm
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe cellpack, schrumpfmuffe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,45*
€ 226,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,13*
€ 223,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,64*
€ 216,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,16*
€ 208,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,96*
€ 185,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.