Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bialetti Venus box Mokka-Kanne 0,5 l Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bialetti Venus box Mokka-Kanne 0,5 l Silber
Bialetti Venus box Mokka-Kanne 0,5 l Silber
Bialetti Venus box Mokka-Kanne 0,5 l Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77857651
Hersteller:
     Bialetti
Herst.-Nr.:
     0007256/CN
EAN/GTIN:
     8006363028912
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Bechervolumen
50 ml
Merkmale
Produkttyp
Mokka-Kanne
Fassungsvermögen
0.5 l
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Geeignet für Induktionskochfelder
Ja
Kollektion
Venus box
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.