Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 527 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 527 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4
MENNEKES 527 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77849311
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 32a mennekes ip44
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
209 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
500 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Referenz
7 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
514
ab € 13,32*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
515
ab € 44,23*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
522
ab € 54,03*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
526
ab € 29,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.