Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 4448 Elektroschalter Schlüsselschalter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 4448 Elektroschalter Schlüsselschalter Grau
Berker 4448 Elektroschalter Schlüsselschalter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77801420
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     4448
EAN/GTIN:
     4011334195627
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
74 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Typ
Schlüsselschalter
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Drahtklemmentyp
Schraubklemmen-Typ Klemmenanschluss
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.