Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 124349 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffe Gießh 4x95qmm N(A)2YY Mit konzentrischer Abschirmung hfr
Verbindungsmuffe Gießh 4x95qmm N(A)2YY Mit konzentrischer Abschirmung hfr
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77777068
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     124349
EAN/GTIN:
     4010311002651
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
giessharz-muffe cellpack
gießharz muffe
Armierungsüberführungsset für armierte Kabel auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
248 mm
Verpackungstiefe
488 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
3421 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,86*
€ 184,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.