Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 181-45130 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 181-45130 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-45130 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-45130 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-45130 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-45130 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-45130 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77735820
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-45130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelbahn
Kabelrinne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Länge (mm)
50 mm
Höhe
14 mm
Lieferumfang
Anzahl
25
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,8864*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,5164*
€ 2,99452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4164*
€ 2,87552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2864*
€ 2,72082
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8864*
€ 2,24482
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.