Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 181-10268 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 181-10268 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10268 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10268 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10268 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10268 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10268 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10268 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77735659
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-10268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Meter (ab € 14,2925* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,42*
€ 169,4798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,90*
€ 167,671
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,42*
€ 161,1498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,49*
€ 158,8531
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,34*
€ 136,0646
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
182-96000
ab € 128,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.