Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 181-10198 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 181-10198 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10198 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10198 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10198 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10198 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10198 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10198 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77735629
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-10198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,18536*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 6,59268* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,07536*
€ 19,12968
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18536*
€ 15,69058
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
182-96000
ab € 128,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.